noscriptYork 150X25MM (6X1") NYITOTT TÍPUSÚ POLÍROZÓ FEJ, EXTRA PUHA | Cromwell Tools

York

150X25MM (6X1") NYITOTT TÍPUSÚ POLÍROZÓ FEJ, EXTRA PUHA

SKU:

YRK2474140K

Ft2440.00

ÁFA nélkül

Ft3098.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Extra puha
    Elsősorban műanyagokhoz tervezték, de használható aranyhoz és ezüsthöz is. Ez a nagyon puha anyag nem használható acélhoz, rozsdamentes acélhoz és színesfémekhez. Közepes polírozási nyomással használható a leghatékonyabban, a szintetikus fényű polírozó rúddal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    150mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140046627

    ECLASS Code

    21011308

    Felmosó típusa

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    B03B6060240

    Keménység

    Extra puha

    Szakaszok száma

    1

    Szélesség

    25mm

    UNSPSC Code

    23131504