noscriptYork 100X25MM (4X1") NYITOTT TÍPUSÚ POLÍROZÓ FEJ | Cromwell Tools

York

100X25MM (4X1") NYITOTT TÍPUSÚ POLÍROZÓ FEJ

SKU:

YRK2474240K

Ft1770.00

ÁFA nélkül

Ft2247.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Közepes
    Ez az általános célú polírozó fej kiválóan használható ezüsthöz, sárgarézhez, nikkel ezüsthöz, vörösrézhez, alumíniumhoz, krómhoz és műanyagokhoz.
    13 mm-es (1/2”) szeletekben készül, nyomás alatt idomul, így használata ideális egyenetlen felületeken. Közepes polírozási nyomással használható a leghatékonyabban, általános célú polírozó rúddal, gyorscsiszoló simító rúddal és tükörsimító polírozó rúddal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140046658

    ECLASS Code

    21011308

    Felmosó típusa

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    B03B040250

    Keménység

    Közepes

    Szakaszok száma

    2

    Szélesség

    25mm

    UNSPSC Code

    23131504