Ft1190.00
ÁFA nélkül
Ft1511.30
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Közepes
Ez az általános célú polírozó fej kiválóan használható ezüsthöz, sárgarézhez, nikkel ezüsthöz, vörösrézhez, alumíniumhoz, krómhoz és műanyagokhoz.
13 mm-es (1/2”) szeletekben készül, nyomás alatt idomul, így használata ideális egyenetlen felületeken. Közepes polírozási nyomással használható a leghatékonyabban, általános célú polírozó rúddal, gyorscsiszoló simító rúddal és tükörsimító polírozó rúddal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | York |
EAN | 5036140046641 |
ECLASS Code | 21011308 |
Felmosó típusa | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | B03B040225 |
Keménység | Közepes |
Szakaszok száma | 1 |
Szélesség | 12mm |
UNSPSC Code | 23131504 |