noscriptCanning-Lippert 0220-130 6"x1" 'B' QUALITY MOP 220130 | Cromwell Tools

Canning-Lippert

0220-130 6"x1" 'B' QUALITY MOP

SKU:

CNG2471204D

MPN:

220130

Ft12703.00

ÁFA nélkül

Ft16132.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    Product Number: 0220-130. Diameter: 6". Width: 1". Weight: 240g.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    152.4mm

    Brand

    Canning-Lippert

    ECLASS Code

    21011308

    Felmosó típusa

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    L000220130

    Keménység

    Közepes

    Szakaszok száma

    1

    Szélesség

    25.4mm

    UNSPSC Code

    23131504