Ft12873.00
ÁFA nélkül
Ft16348.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Product Number: 0201-060. Diameter: 4". Width: 2".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 101.6mm |
Brand | Canning-Lippert |
ECLASS Code | 21011308 |
Felmosó típusa | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | L013122322 |
Sorozat | 0201 |
Szakaszok száma | 1 |
Szélesség | 50.8mm |
UNSPSC Code | 23131504 |