Ft500.00
ÁFA nélkül
Ft635.00
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A York polírozófilcek tiszta gyapjúból készülnek, különböző méretben és alakban, központosan megmunkált csapokkal. Alkalmasak fémfelületek simítására/polírozására, megfelelő simító/polírozó keverékkel (10 db-os egységcsomag).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | gömbvégű, |
Anyag | filc |
Brand | York |
EAN | 5036140221000 |
ECLASS Code | 21011308 |
Fej átmérője | 12.7mm |
Fej hossza | 12.7mm |
Használatra ezen: | műanyag, Rozsdamentes |
Maximális fordulatszám | 10,000rpm |
Szár átmérője | 3mm |
Terméktípus | Kúpok |
UNSPSC Code | 23131505 |