Ft980.00
ÁFA nélkül
Ft1244.60
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A York polírozófilcek tiszta gyapjúból készülnek, különböző méretben és alakban, központosan megmunkált csapokkal. Alkalmasak fémfelületek simítására/polírozására, megfelelő simító/polírozó keverékkel (10 db-os egységcsomag).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Kúpos Sima Vég |
Anyag | filc |
Brand | York |
EAN | 5036140221048 |
ECLASS Code | 21011308 |
Fej átmérője | 25mm |
Fej hossza | 30mm |
Használatra ezen: | Alumínium műanyag, Nemvasfémek |
Maximális fordulatszám | 5,000rpm |
Szár átmérője | 6mm |
Terméktípus | Bobs |
UNSPSC Code | 23131505 |