noscriptNorton Saint Gobain R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 600 63642534613 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 600

SKU:

NOR2011415W

MPN:

63642534613

Ft1612.88

ÁFA nélkül

Ft2048.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Sheet size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157620148548

    ECLASS Code

    21011304

    Gyártó cikkszáma

    63642534613

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hátsó súly

    J-súly

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    R222

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P600

    Szín

    Gesztenyebarna

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501