noscriptNorton Saint Gobain R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 40 63642531776 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 40

SKU:

NOR2011402D

MPN:

63642531776

Ft2319.81

ÁFA nélkül

Ft2946.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Sheet size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157620146728

    ECLASS Code

    21011304

    Gyártó cikkszáma

    63642531776

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hátsó súly

    J-súly

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    R222

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P40

    Szín

    Gesztenyebarna

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501