noscriptNorton Saint Gobain R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 320 63642531789 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 320

SKU:

NOR2011413R

MPN:

63642531789

Ft1480.34

ÁFA nélkül

Ft1880.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Sheet size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157620148326

    ECLASS Code

    21011304

    Gyártó cikkszáma

    63642531789

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hátsó súly

    J-súly

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    R222

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P320

    Szín

    Gesztenyebarna

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501