Ft1480.20
ÁFA nélkül
Ft1879.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sheet size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Norton Saint Gobain |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3157620148104 |
ECLASS Code | 21011304 |
Gyártó cikkszáma | 63642531786 |
Hátoldal anyaga | Szövet |
Hátsó súly | J-súly |
Hossz | 280mm |
Sorozat | R222 |
Szélesség | 230mm |
Szemcse | P240 |
Szín | Gesztenyebarna |
Típus | Bevont lapok |
UNSPSC Code | 31191501 |