noscriptNorton Saint Gobain R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 150 63642531782 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

R222 EMERY CLOTH SHEETS GRIT 150

SKU:

NOR2011407J

MPN:

63642531782

Ft1743.61

ÁFA nélkül

Ft2214.38

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Sheet size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157620147305

    ECLASS Code

    21011304

    Gyártó cikkszáma

    63642531782

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hátsó súly

    J-súly

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    R222

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P150

    Szín

    Gesztenyebarna

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501