Kennedy

9"X11" CSISZOLÓPAPÍR ÍVNEDVES/SZÁRAZ ALKALMAZÁSRA P 100

SKU:

KEN2007100K

Ft174.85

ÁFA nélkül

Ft222.06

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These waterproof-resin silicone carbide paper sheets are suitable for wet and dry production. They can be used for the polishing and finishing of a variety of materials including metals, plastics, paintwork and ceramics.


    Features and Benefits
    • Water resistant
    • Suitable for wet and dry production
    • Various grades


    Typical Applications
    • Ideal for polishing and finishing of most materials
    • Metals
    • Plastics
    • Paintwork and ceramics


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    5036140047969

    ECLASS Code

    21011304

    Hátoldal anyaga

    Papír

    Hossz

    280mm

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P100

    Típus

    Bevont nedves/száraz lemezek

    UNSPSC Code

    31191501