Norton Saint Gobain

R222 50mmx25M AL/OX ROLLGRIT 320

SKU:

NOR2012565R

MPN:

63642531798

Ft26536.00

ÁFA nélkül

Ft33700.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Roll size: (W)50mm x (L)25 Metres. Available in several grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157620180722

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    63642531798

    Hossz

    25m

    Sorozat

    R222

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P320

    UNSPSC Code

    31191500