Norton Saint Gobain

R222 50mmx25M AL/OX ROLLGRIT 100

SKU:

NOR2012558H

MPN:

63642531818

Ft31234.00

ÁFA nélkül

Ft39667.18

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Roll size: (W)50mm x (L)25 Metres. Available in several grades.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157620182764

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    63642531818

    Hossz

    25m

    Sorozat

    R222

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P100

    UNSPSC Code

    31191500