3M

314D UTILITY CLOTH ROLL 50mmx25M P80

SKU:

MMM2010003F

MPN:

7000060186

Ft28662.00

ÁFA nélkül

Ft36400.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    3M 314D
    Aluminum oxide abrasive product rolls and sheets constructed on a J weight, durable cloth backing. For use in metalworking.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    4046719184859

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    62886

    Hátoldal anyaga

    Szövet J súlya

    Hossz

    25m

    Kötés

    Gyanta kötés

    Modellszám

    62886

    Sorozat

    314D

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P80

    UNSPSC Code

    31191500