noscript3M 314D UTILITY CLOTH ROLL 25mmx25M P400 7000060171 | Cromwell Tools

3M

314D UTILITY CLOTH ROLL 25mmx25M P400

SKU:

MMM2010001N

MPN:

7000060171

Ft14147.00

ÁFA nélkül

Ft17966.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    3M 314D
    Aluminum oxide abrasive product rolls and sheets constructed on a J weight, durable cloth backing. For use in metalworking.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    4046719185412

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    62868

    Hátoldal anyaga

    Szövet J súlya

    Hossz

    25m

    Kötés

    Gyanta kötés

    Modellszám

    62868

    Sorozat

    314D

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P400

    UNSPSC Code

    31191500