Ft14668.00
ÁFA nélkül
Ft18628.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
3M 314D
Aluminum oxide abrasive product rolls and sheets constructed on a J weight, durable cloth backing. For use in metalworking.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 4046719185580 |
ECLASS Code | 21011309 |
Gyártó cikkszáma | 62864A |
Hátoldal anyaga | Szövet J súlya |
Hossz | 25m |
Kötés | Gyanta kötés |
Modellszám | 62864A |
Sorozat | 314D |
Szélesség | 25mm |
Szemcse | P180 |
UNSPSC Code | 31191500 |