noscriptSia Abrasives 2511 SIAFIX CERAMIC DISCS50mm DIA. P50 2.1244 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

2511 SIAFIX CERAMIC DISCS50mm DIA. P50

SKU:

SIA2020778C

MPN:

2.1244

Ft861.47

ÁFA nélkül

Ft1094.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Cooling aid reduces heat build up in the work-piece, ceramic grain offers aggressive stock removal. Fast, safe and easy disc change offered by siafix system. Y-weight or X-weight cloth/ polyester backed. Ceramic corundum abrasive for dressing of stainless steel and exotic alloys in hard to reach areas.
    Grit: Ceramic Corundum
    Backing: Y-weight or X-weight Cloth / Polyester
    Application: Dressing of stainless steel and exotic alloys in hard to reach areas


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Magasötvözetű acélok

    Átmérő

    50mm

    Brand

    Sia Abrasives

    Csiszolóanyag

    Kerámia

    Csomag mérete

    10

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Durva:

    Gyártó cikkszáma

    2.1244

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Sorozat

    Siafix 2511

    Szemcse

    P50

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes