Ft456.00
ÁFA nélkül
Ft579.12
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Menetes gyorsbefogós korongok
Általános használatra, többek között hegesztési varratok összedolgozására és a megmunkálás nyomainak eltávolítására. Enyhe kontúrokon és sík felületeken is használható. A menetes gyorsbefogós rendszernek köszönhetően a korong mindig tökéletesen középen marad anélkül, hogy ragasztóanyagra vagy mozgó alkatrészekre lenne szükség, illetve hogy a munkadarab a központozó csavar miatt megsérülne. Nagyobb sebesség érhető el, ami a gyorsabb anyageltávolítást, kevesebb munkaórát és nagyobb termelékenységet eredményez. Kétféle csiszolóanyag-típussal elérhető: alumínium-oxid általános felhasználására, és cirkónia-alumínium-oxid rozsdamentes acél csiszolásához és simításához. A csiszolókorongok 25 mm-es, 38 mm-es, 50 mm-es, 75 mm-es és 100 mm-es átmérőkkel kaphatók. Felület-előkészítő anyaggal is elérhető, amelyet felületek festés előtti előkészítésére, rozsda és oxidok eltávolítására, a hibák kijavítására, és csiszolókorongok nyomainak egybedolgozására terveztek a finom fémfelületek eléréséhez. Minden korong kompatibilis a 3M ROLOC™ rendszerű befogókkal.
Cirkónia-alumínium-oxid csiszolókorongok rozsdamentes acél csiszolásához és simításához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél Magasötvözetű acélok |
Átmérő | 50mm |
Befogás módja | 624Gyorsan cserélhető, |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 5036140363991 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Finom: |
Korong típusa | Bevont tárcsa |
Szemcse | P120 |
Szín | Kék |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |