Ft379.00
ÁFA nélkül
Ft481.33
ÁFÁ-val
Al-Ox csiszolókorongok, általános használatra
Általános használatra, beleértve hegesztések eldolgozását és szerszámnyomok eltüntetését. Használható lapos felületeken és enyhe kontúrokon. A gyorsan cserélhető csavarmenetes rögzítés biztosítja, hogy a korong mindig központosan helyezkedi el, ragasztóanyag, mozgó alkatrészek vagy központi rögzítócsavar nélkül, mely a munkadarab sérülését okozhatná. A rögzítőrendszer nagyobb sebesség alkalmazását teszi lehetővé, mely nagyobb termelékenységet eredményez. A csiszolókorong kapható 25, 38, 50 és 75 mm-es átmérőben. Felületelőkészítő anyagból is készül, mely felületek festés előtti simítására, rozsda, oxidok valamint csiszolószemcsék nyomainak eltüntetésére szolgál, és fémeken finom felületi kiképzést biztosít. A rendszer csereszabatos a 3M ROLOC rendszer elemeivel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél Magasötvözetű acélok |
Átmérő | 50mm |
Befogás módja | 624Gyorsan cserélhető, |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 25 |
EAN | 5036140216075 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Durva: |
Korong típusa | Bevont tárcsa |
Maximális működési sebesség | 20,000rpm |
Szemcse | P50 |
Szín | Barna |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |