noscriptYork 38MM AL-OX CSAVARMENET RÖGZÍTÉSŰ CSISZOLÓKORONG P 100 | Cromwell Tools

York

38MM AL-OX CSAVARMENET RÖGZÍTÉSŰ CSISZOLÓKORONG P 100

SKU:

YRK2055160K

Ft249.00

ÁFA nélkül

Ft316.23

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Al-Ox csiszolókorongok, általános használatra
    Általános használatra, beleértve hegesztések eldolgozását és szerszámnyomok eltüntetését. Használható lapos felületeken és enyhe kontúrokon. A gyorsan cserélhető csavarmenetes rögzítés biztosítja, hogy a korong mindig központosan helyezkedi el, ragasztóanyag, mozgó alkatrészek vagy központi rögzítócsavar nélkül, mely a munkadarab sérülését okozhatná. A rögzítőrendszer nagyobb sebesség alkalmazását teszi lehetővé, mely nagyobb termelékenységet eredményez. A csiszolókorong kapható 25, 38, 50 és 75 mm-es átmérőben. Felületelőkészítő anyagból is készül, mely felületek festés előtti simítására, rozsda, oxidok valamint csiszolószemcsék nyomainak eltüntetésére szolgál, és fémeken finom felületi kiképzést biztosít. A rendszer csereszabatos a 3M ROLOC rendszer elemeivel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél Magasötvözetű acélok

    Átmérő

    (3) 8mm

    Befogás módja

    624Gyorsan cserélhető,

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    Csomag mérete

    25

    EAN

    5036140216037

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Finom:

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Maximális működési sebesség

    20,000rpm

    Szemcse

    P100

    Szín

    Barna

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes