Kennedy

150MM 150MM TÉPŐZÁRASCSISZOLÓTÁRCSA 6 LYUK P60

SKU:

KEN2032560K

Ft204.13

ÁFA nélkül

Ft259.25

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and
    re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over
    resin' to Hook-n-Loop backed paper .
    To suit Flex, Kress, PEX15, PEX9.6.


    • Suitable for wood, plastics, ceramics
    • Hook & Loop Fixing.
    • Aluminium Oxide.
    • Hole Pattern: 600A - 6 Holes.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    150mm

    Befogás módja

    Horog & hurok

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140222199

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    2.1939

    Hátoldal anyaga

    Papír

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Modellszám

    2.1939

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    6 Lyuk