noscriptYork 150MM 6H ÖNTAPADÓS CSISZOLÓTÁRCSA P220 | Cromwell Tools

York

150MM 6H ÖNTAPADÓS CSISZOLÓTÁRCSA P220

SKU:

YRK2026420K

Ft163.30

ÁFA nélkül

Ft207.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az öntapadós hátlapú Al-Ox papíralapú csiszoló­tárcsák cseréjéhez nincs szükség szerszámra. Ha a csiszolótárcsa elkopott, vagy más szemcse­méretre van szükségünk, csak húzzuk le a régi tárcsát, és ragasszunk fel egy újat. A gyors csere kevesebb leállási id't és nagyobb termelé­keny­séget jelent.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Akrilüveg Alapozó réteg Alapozó töltőanyag Kilakkozó Lakk Régi lakk

    Átmérő

    150mm

    Befogás módja

    PSA

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140215009

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Nagyon finom

    Hátoldal anyaga

    Papír

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Szemcse

    P220

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    6 Lyuk