Ft163.30
ÁFA nélkül
Ft207.39
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az öntapadós hátlapú Al-Ox papíralapú csiszolótárcsák cseréjéhez nincs szükség szerszámra. Ha a csiszolótárcsa elkopott, vagy más szemcseméretre van szükségünk, csak húzzuk le a régi tárcsát, és ragasszunk fel egy újat. A gyors csere kevesebb leállási id't és nagyobb termelékenységet jelent.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Akrilüveg Alapozó réteg Lakk Régi lakk Üvegszálerősített műanyag (GRP) |
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | PSA |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140214972 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Finom: |
Hátoldal anyaga | Papír |
Korong típusa | Bevont tárcsa |
Szemcse | P120 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | 6 Lyuk |