noscript3M 27701 984F CUBITRON II ROLOC DISC 50mm 36+ 7100001474 | Cromwell Tools

3M

27701 984F CUBITRON II ROLOC DISC 50mm 36+

SKU:

MMM2016820C

MPN:

7100001474

Ft1133.00

ÁFA nélkül

Ft1438.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Colour: orange.
    Mineral: precision shaped grain.
    Backing: YF weight.
    Polyester: cloth.
    Bond: resin.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Átmérő

    50mm

    Befogás módja

    Roloc

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    EAN

    0051141277011

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Befejezés, hegesztőcsiszolás, köszörülés Csiszolás

    fokozat

    Extra durva

    Gyártó cikkszáma

    7100001474

    Hátoldal anyaga

    Papír

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Maximális működési sebesség

    25000rpm

    Modellszám

    984F

    Sorozat

    Cubitron™ 2

    Szemcse

    P36

    Szín

    Gesztenyebarna

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes