Ft894.76
ÁFA nélkül
Ft1136.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tough resin bonded aluminium oxide disc for grinding and stock removal. Applications such as weld grinding and finishing.
Maximum rpm. 25mm Discs = 25000 rpm.
38,50 & 75mm Discs = 20000 rpm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Metal |
Átmérő | 75mm |
Befogás módja | Roloc |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 0051144223954 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 7000045098 |
Hátoldal anyaga | Szövet |
Korong típusa | Bevont tárcsa |
Maximális működési sebesség | 20000rpm |
Modellszám | 22395 |
Sorozat | 361F |
Szemcse | P60 |
Szín | Gesztenyebarna |
UNSPSC Code | 31191506 |