noscriptKennedy 100 X 610MM AL/OX VÉGTELENÍTETTCSISZOLÓSZALAG P240 | Cromwell Tools

Kennedy

100 X 610MM AL/OX VÉGTELENÍTETTCSISZOLÓSZALAG P240

SKU:

KEN2040760K

Ft1197.60

ÁFA nélkül

Ft1520.95

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289093

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Cleaning Surface Preparation

    Grit Grade

    Fine

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    610mm

    Kompatibilis anyagok

    Steel Wood

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    100mm

    Szemcse

    P240

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507