Sia Abrasives

2511 SIABITE CERAMIC CLOTH BELTS 6x330mm P60

SKU:

SIA2043210E

MPN:

USE BELT PRICE CALCULATOR

Ft686.00

ÁFA nélkül

Ft871.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    2511
    Efficient sanding of high-alloy steel and hard-to-grind metal is guaranteed thanks to the self-sharpening process of the ceramic grit.
    Advantages
    More efficiency, less machine interruptions, less strain on the workpiece, improved flexibility.
    Applications
    Welding preparation. Stock removal. Surface grinding. Deburring. Blending.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sia Abrasives

    Csiszolóanyag

    Kerámia

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    2667.2598.0060

    Hossz

    330mm

    Sorozat

    2511

    Szélesség

    6mm

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191507