Sia Abrasives

2511 SIABITE CERAMIC CLOTH BELTS 13x610mm P60

SKU:

SIA2043230E

MPN:

6894.6788.0060

Ft1420.60

ÁFA nélkül

Ft1804.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    2511
    Efficient sanding of high-alloy steel and hard-to-grind metal is guaranteed thanks to the self-sharpening process of the ceramic grit.
    Advantages
    More efficiency, less machine interruptions, less strain on the workpiece, improved flexibility.
    Applications
    Welding preparation. Stock removal. Surface grinding. Deburring. Blending.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sia Abrasives

    Csiszolóanyag

    Kerámia

    EAN

    7613387349704

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    6894.6788.0060

    Hossz

    610mm

    Sorozat

    2511

    Szélesség

    13mm

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191507