Ft300.00
ÁFA nélkül
Ft381.00
ÁFÁ-val
15 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Spirálisan göngyölt Al-Ox vászon csiszolótekercsek. Használhatók hegesztési varratok eltávolítására, sorjázásra, összesimításra, és polírozási alkalmazásokra. Két típusban kapható. A csiszolótekercsek felfogására acél szár szolgál.
Maximális fordulatszámok:
12 mm-ig: 22,000 rpm.
19 mm-ig: 18,000 rpm.
25 mm-ig: 10,000 rpm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 6mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140216341 |
ECLASS Code | 21011309 |
Gyártó cikkszáma | CR4 |
Hossz | 25mm |
Maximális működési sebesség | 22000rpm |
Patron alakja | Egyenes |
Szemcse | P80 |
Típus | CR4 |
Tüske típusa | CRM4 |
UNSPSC Code | 31191516 |