York

NO.4 6X25MM AL-OX EGYENES CSISZOLÓTEKERCS P120

SKU:

YRK2057080K

Ft300.00

ÁFA nélkül

Ft381.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spirálisan göngyölt Al-Ox vászon csiszolótekercsek. Használhatók hegesztési varratok eltávolítására, sorjázásra, összesimításra, és polírozási alkalmazásokra. Két típusban kapható. A csiszolótekercsek felfogására acél szár szolgál.


    Maximális fordulatszámok:
    12 mm-ig: 22,000 rpm.
    19 mm-ig: 18,000 rpm.
    25 mm-ig: 10,000 rpm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    6mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140216358

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    CR4

    Hossz

    25mm

    Maximális működési sebesség

    22000rpm

    Patron alakja

    Egyenes

    Szemcse

    P120

    Típus

    CR4

    Tüske típusa

    CRM4

    UNSPSC Code

    31191516