Ft13285.00
ÁFA nélkül
Ft16871.95
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
M70214 Bearing Grease
Designed to reduce the risk of bearing failure at high temperatures. Hi-Temp extends
re-lubrication intervals and has excellent high temperature performance. It has a very high dropping point 536°F (280°C) and excellent vibration resistance. It reduces grease consumption, maintenance costs and the need for multiple greases. NLGI Grade: 2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | LPS |
EAN | 0078827702148 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | M70214 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -26 to 280°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | Thermaplex® Hi-Temp |
Szín | Amber |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | Csökkenti a több zsír szükségességét Csökkenti a zsírfogyasztást Ellenáll a karbonizációnak magas hőmérsékleten Kiváló rezgésállóság Meghosszabbítja az újrakenési időszak |
UNSPSC Code | 15121902 |