Ft5736.00
ÁFA nélkül
Ft7284.72
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fully synthetic translucent non-melting grease that allows fluid to penetrate into machine parts before setting to a No. 2 rated grease. Protects and lubricates with a non-toxic anti-corrosive shield. Non-toxic lubricant ingredients listed by the FDA and is INS H1 registered. Totally salt or fresh water-resistant to be used inside and out on machinery in temperatures ranging from 40°C to +340°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Lubricants For Food |
EAN | 5036140022232 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | aeroszol |
Élelmiszer környezetében is használható | Élelmiszer környezetében is használható |
Gyártó cikkszáma | FS EXTRA 500ML |
Használatra ezen: | Csapágyak Élelmiszer berendezések Zárak |
Méret | 500ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to 260°C |
NLGI fokozat | Élelmiszer környezetében is használható |
Sorozat | FS Extra |
Szín | Off white |
Terméktípus | High-tech zsír |
Tulajdonságok | Ellenáll a sós víznek |
UNSPSC Code | 15121902 |