Ft29711.00
ÁFA nélkül
Ft37732.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Gives protection against high loads and vibration. Contains molybdenum disulphide. Temperature range: -30°C to +150°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 0616268064939 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 12761 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -30 to 150°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | ZAFÍR |
Szín | Black |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | A forradalmi többkomplex szappantechnológia kiemelkedő EP teljesítményt nyújt, mint a hagyományos szappannal sűrített kenőanyagok Ideális nagy terhelésnél |
UNSPSC Code | 15121902 |