noscriptKennedy 12.5KG NAGYNYOMÁSÚ ZSÍRZÓPUMPA FEDÉLLEL | Cromwell Tools

Kennedy

12.5KG NAGYNYOMÁSÚ ZSÍRZÓPUMPA FEDÉLLEL

SKU:

KEN5400540K

Ft78450.00

ÁFA nélkül

Ft99631.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Karos típus LP12.5
    Nagynyomású zsírzórendszer központi karos pumpával,rögzíthet', fémb'l készült fedéllel. Flexibilis kinyomócs', hajlított, fémb'l készült véggel. Alkalmas közepes ken'zsírokhoz. Kiömlés nyomásonként: 3.8 cm3. Flexibilis cs' hossza: 375mm. Max. 260mm átmér'jű vödörhöz (vödör nem tartozék, külön rendelhet').


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmas a következő tartályokhoz:

    11,3 és 12,3

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140057258

    ECLASS Code

    27301205

    Egy darab súlya

    4.9Kg

    Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség

    3.8cm³

    Kapacitás

    12.5L

    Kompatibilis folyadék

    Zsír

    Szivattyú típusa

    Nagynyomású zsírszivattyú

    Szívócső hossza

    375mm

    UNSPSC Code

    40151506