noscriptStar ALSÓ TARTÁLYOS PNEUMATIKUS FESTÉKSZÓRÓ S-770-11S | Cromwell Tools

Star

ALSÓ TARTÁLYOS PNEUMATIKUS FESTÉKSZÓRÓ

SKU:

STA2591200D

MPN:

S-770-11S

Ft49990.00

ÁFA nélkül

Ft63487.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Standard
    Jól kiegyensúlyozott kivitel, nagyméretű, érzékeny működtetőkar és állítható szórásszélesség. Alkalmas vízszintes vagy függőleges használatra cellulóz zománc vagy akril festékekkel stb. 1/4" NPT külső menetes csatlakozó, 30-70 psi (2-4.5bar), 7-12 cfm (250-430 l/min). Gyorscsatlakozós alumínium tartály (1 000 cm3) A standard típus alapozó bevonatok felhordására alkalmas. Súly: 1.3kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Star

    Gyártó cikkszáma

    S-770-11S

    Kapacitás

    1L

    Kenőanyag típusa

    Akril festék Cellulóz zománc

    Terméktípus

    Levegős festékszóró pisztoly

    UNSPSC Code

    15121520