Ft99550.00
ÁFA nélkül
Ft126428.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
ODB300
Robusztus, mozgatható, polietilénb'l készült tároló, fáradt olaj gravitáció által történ' begyűjtéséhez motorokból/kapcsolószekrényekb'l. 30 literes térfogatú edény, úszó szintjelz'vel amely mindig mutatja az éppen aktuális telítettségi szintet. Ipari, er's görg'kkel és mozgatófogantyúval szerelt poliamid alaptest a könnyű mozgatás érdekében. 395mm átmér'jű gyűjt'tekn' mely magasságban állítható 900 és 1600mm között.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140027787 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kapacitás | 30L |
Kompatibilis folyadék | Olaj |
Szerszám/ellátás típusa | Olajleeresztő gravitációs adagolása |
Teljes hossz | 730mm |
Teljes szélesség/átmérő | 395mm |
UNSPSC Code | 27112902 |