Ft29550.00
ÁFA nélkül
Ft37528.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Karos típus LP12.5
Nagynyomású zsírzórendszer központi karos pumpával,rögzíthet', fémb'l készült fedéllel. Flexibilis kinyomócs', hajlított, fémb'l készült véggel. Alkalmas közepes ken'zsírokhoz. Kiömlés nyomásonként: 3.8 cm3. Flexibilis cs' hossza: 375mm. Max. 260mm átmér'jű vödörhöz (vödör nem tartozék, külön rendelhet').
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | - FÉM: |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140115989 |
ECLASS Code | 36150390 |
Gyártó cikkszáma | 5400580K |
Kapacitás | 12.5L |
Kompatibilis folyadék | Zsír |
Szerszám/ellátás típusa | vödör |
Teljes magasság | 335mm |
Teljes mélység | 270mm |
Teljes szélesség/átmérő | 270mm |
UNSPSC Code | 27112902 |