Ft54645.00
ÁFA nélkül
Ft69399.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Easyline Edge 'traffic-grade' epoxy paint. Use with the Easyline Edge Airflow Applicator and yellow nozzle for crisp, clean lines that are touch-dry in 10 minutes, reducing costly 'down-time'.
Size: 750ml aerosol.
Use freehand or in the hand-held applicator (not included) with the white nozzle for stencilling or freehand marking.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747470044 |
ECLASS Code | 22170100 |
Edény mérete | 750ml |
Edény típusa | aeroszol |
Felhasználási terület | Információ/Irány |
Gyártó cikkszáma | 47004 |
Használatra ezen: | Játszóterek Parkolók Raktári padlók Sportpálya Sportpályák Útfelületek |
Sorozat | EASYLINE® |
Szín | Zöld |
Terméktípus | LM-90 Vonaljelölő festékspray, 750 ml |
Tulajdonságok | Az egészséget és biztonságot tekintve nem mérgező, nem káros és irritációmentes formula Egyedülálló hajtóanyag-rendszert használ, hogy egyenletes, kiváló minőségű vonalakat biztosítson a doboz teljes élettartama alatt Minimalizált környezeti hatás |
UNSPSC Code | 31211507 |