noscriptRocol EASYLINE EDGE LINE MARKING PAINT FL/YELL 750ml AER 47009 | Cromwell Tools

Rocol

EASYLINE EDGE LINE MARKING PAINT FL/YELL 750ml AER

SKU:

ROC7715709K

MPN:

47009

Ft54645.00

ÁFA nélkül

Ft69399.15

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Easyline Edge 'traffic-grade' epoxy paint. Use with the Easyline Edge Airflow Applicator and yellow nozzle for crisp, clean lines that are touch-dry in 10 minutes, reducing costly 'down-time'.
    Size: 750ml aerosol.


    Use freehand or in the hand-held applicator (not included) with the white nozzle for stencilling or freehand marking.


    Please note, colours are for guidance only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rocol

    EAN

    5024747470099

    ECLASS Code

    22170100

    Edény mérete

    750ml

    Edény típusa

    aeroszol

    Felhasználási terület

    Meglévő vonalak törlése

    Gyártó cikkszáma

    47009

    Használatra ezen:

    Játszóterek Parkolók Raktári padlók Sportpálya Sportpályák Útfelületek

    Sorozat

    EASYLINE®

    Szín

    Fluoreszkáló sárga

    Terméktípus

    LM-90 Vonaljelölő festékspray, 750 ml

    Tulajdonságok

    Az egészséget és biztonságot tekintve nem mérgező, nem káros és irritációmentes formula Ideális festékelés/szabad kézzel történő jelöléshez Minimalizált környezeti hatás

    UNSPSC Code

    31211507