noscriptHammerite SMOOTHRITE PAINT 250ml TIN WHITE 5084857 | Cromwell Tools

Hammerite

SMOOTHRITE PAINT 250ml TIN WHITE

SKU:

HAM7212625K

MPN:

5084857

Ft6305.00

ÁFA nélkül

Ft8007.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Smooth Finish - Tins
    Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Hammerite

    EAN

    5011867202013

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    5084857

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    1.25

    Méret

    250 ml

    Sorozat

    Közvetlenül a Rust felé

    Szállított szín

    Fehér

    Száradási idő

    2hr Repaintable after 4hrs

    Szín

    Fehér

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507