Ft3926.00
ÁFA nélkül
Ft4986.02
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Easy to apply for super smooth finish. Forms the ideal base for all automotive top coats. A consistent fast and even spray rate, quick coverage, quick drying. Small paint particles, no run, no powdery finish. True matt finish from matt paints, deep brilliant shine from gloss paints.
Primer
Matt
Gloss
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Simoniz |
EAN | 5011595000110 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Matt |
Gyártó cikkszáma | SIMP17D |
Használatra ezen: | - FÉM: Műanyag |
Méret | 500ml |
Szállított szín | Matt Fekete |
Szín | Fekete |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |