Ft8845.00
ÁFA nélkül
Ft11233.15
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for interior or exterior use and resistant against corrosion chemicals, petroleum and UV light. Heat resistant to 121°C, long lasting durable and incredibly versatile. Spray cans incorporate a valve system that allows the can to be used at any angle without clogging, making it ideal for use in hard to reach areas.
Size: 400ml
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 5055018109080 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Matt |
Gyártó cikkszáma | 60103 |
Használatra ezen: | Fa Falazat - FÉM: Műanyag |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 400ml |
Sorozat | Többcélú |
Szállított szín | Matt Fehér |
Száradási idő | Handling time 1hr Touch dry in 20-30min |
Szín | Fehér |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |