Plastikote

MULTI-PURPOSE ENAMEL GLOSS GREEN 400ml

SKU:

PKE7759004D

MPN:

60106

Ft8908.00

ÁFA nélkül

Ft11313.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Suitable for interior or exterior use and resistant against corrosion chemicals, petroleum and UV light. Heat resistant to 121°C, long lasting durable and incredibly versatile. Spray cans incorporate a valve system that allows the can to be used at any angle without clogging, making it ideal for use in hard to reach areas.
    Size: 400ml


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Plastikote

    EAN

    5055018109110

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    60106

    Használatra ezen:

    Falazat - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    2.23

    Méret

    400ml

    Sorozat

    Többcélú

    Szállított szín

    Fényes zöld

    Száradási idő

    Handling time 1hr Touch dry in 20-30min

    Szín

    Zöld

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507