noscriptAmbersil AMBERSIL GALVA SHINE AEROSOL 400ml 30293 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL GALVA SHINE AEROSOL 400ml

SKU:

AMB7010780X

MPN:

30293

Ft8606.00

ÁFA nélkül

Ft10929.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Ambersil Galva Shine produces an exceptional shine and the aspect is identical to that achieved by the process of Hot Dip galvanizing. A single component, coating with the lustre look of freshly galvanized articles, Ambersil Galva Shine forms a flexible protective film. Ambersil Galva Shine gives a durable, long term, bright and glossy aspect.


    Features:
    Excellent touch-up for pieces coming straight out of Hot Dip
    Galvanizing.
    Provides a closed durable film.
    Unique combination of flexibility and hardness.
    Adheres extremely well to galvanized surfaces.
    Combines the fresh galvanized look with the convenience of an aerosol application.
    Totally lead and chromate free.
    No chlorinated solvents.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419371824

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Fémes

    Gyártó cikkszáma

    30293

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    up to 1.2

    Méret

    400ml

    Szállított szín

    Galva Shine

    Száradási idő

    Touch dry in less than 5 mins

    Szín

    Szürke

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507