Ft10783.00
ÁFA nélkül
Ft13694.41
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A time-saving, quick drying interior and exterior maintenance paint that's a primer and finish in one! Applies directly on to many substrates including wood, metal, tiles, glass, PVC, MDF and more.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
EAN | 5413436006518 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | Ón |
Felület | Matt |
Gyártó cikkszáma | 7378MS.0.75 |
Használatra ezen: | Falazat - FÉM: Műanyag |
KIadósság/tartóedény | 6.75m² |
Méret | 750ml |
Sorozat | CombiColor® |
Szállított szín | Matt Fekete |
Száradási idő | Recoat dry 16 hrs (20°C) 24 hrs (10°C) 8 hrs (30°C) Touch dry 4 hrs (20°C) 6 hrs (10°C) 2 hrs (30°C) |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Alapozó - Festék |
UNSPSC Code | 31211507 |