Ft7678.00
ÁFA nélkül
Ft9751.06
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Clear, tough varnish for use on wooden surfaces. Protects against scratches, abrasions and is resistant to water and alcohol.
Size: 400ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 0071915005916 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 591 |
Használatra ezen: | Fa |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 400ml |
Sorozat | Projekt Paint™ |
Szállított szín | Tiszta fényesség |
Szín | Átlátszó |
Terméktípus | Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |