Ft9633.00
ÁFA nélkül
Ft12233.91
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Ideal for identification and safety as well as decorative and craft projects. They can be used on both interior and exterior surfaces and on a wide range of materials. Quick and easy to use. Bright day glow colours. Fast drying.
Size: 400ml.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 5055018140533 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 1902 |
Használatra ezen: | - FÉM: üveg, |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 400ml |
RAL szín | RAL656 |
Sorozat | Nadrágok Állítható Gumírozott Nadrágtartóval |
Szállított szín | Fluoreszkáló narancs |
Száradási idő | 15-20 min |
Szín | Narancssárga |
Terméktípus | - Festék |
UNSPSC Code | 31211507 |