noscriptPlastikote 1901 TWIST & SPRAY FLUORESCENT YELLOW 400ml 1901 | Cromwell Tools

Plastikote

1901 TWIST & SPRAY FLUORESCENT YELLOW 400ml

SKU:

PKE7751288B

MPN:

1901

Ft9523.00

ÁFA nélkül

Ft12094.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Ideal for identification and safety as well as decorative and craft projects. They can be used on both interior and exterior surfaces and on a wide range of materials. Quick and easy to use. Bright day glow colours. Fast drying.


    Size: 400ml.


    Please note, colours are for guidance only.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Plastikote

    EAN

    5055018140526

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    1901

    Használatra ezen:

    - FÉM: Szövet üveg,

    KIadósság/tartóedény

    2.23

    Méret

    400ml

    RAL szín

    RAL655

    Sorozat

    Nadrágok Állítható Gumírozott Nadrágtartóval

    Szállított szín

    Fluoreszkáló sárga

    Száradási idő

    15-20 min

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507